SS18KV PROテープカートリッジ 屋外に強いラベル キングジム 52312208 SS18KV PROテープカートリッジ 屋外に強いラベル キングジム 52312208 SS18KV PROテープカートリッジ 屋外に強いラベル キングジム 52312208 SS18KV PROテープカートリッジ 屋外に強いラベル キングジム 52312208 SS18KV PROテープカートリッジ 屋外に強いラベル キングジム 52312208

PROテープカートリッジ 屋外に強いラベル

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52312208 品番 SS18KV
参考基準価格(税別)¥2,030 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

紫外線に強く、強粘着なラベル。屋外での使用におすすめです。

文字白に黒文字 テープ幅(mm)18 テープ長さ(m)7.0 用途屋外 タイプ強粘着 テープ文字色 テープ地色 アズワン品番64-8843-09 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

この動画は、12人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-17
用途:
通常業務
サービス業

QRコードを現場に張り付けるためのシールですが,紫外線に強いものがあって大変助かります。

対象商品:
52312183
2023-05-04
用途:
庭の花壇の花の名前をラベリングしています
不動産業

お花は種類も多いし綺麗に見やすく作れるので、とても満足しています。このテープは水や紫外線にも強いという事なので、長くキレイな状態を保てると思っています。

対象商品:
52312199
2022-05-22
用途:
プラスチックケースの名前を記入
運輸・通信業

自分はめだかを飼育しているのですが、その品種を書いて容器に貼るために使用しています?普通のより耐久性がある感じがします。

対象商品:
52312199
2020-05-29
用途:
バイクの空気圧ラベルに
立川自動車整備工場 様

屋外で使うのでこのテープを選びました。剥がれにくく紫外線にも強いとの事なので、多分大丈夫だと思います。

対象商品:
52312269
2020-05-14
用途:
屋外機器の表示
電気・ガス・熱供給・水道業

お世話になります。
まだ経過観察中ですが、屋外に強いとの事なので期待しております。
ありがとうございました。

対象商品:
52312269
2020-05-23
用途:
釣竿へ名前等入れます。

大変良いです。!!!!!!!!!!!!^_^^_^^ - ^

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする