SC9YV PROテープカートリッジ 屋外に強いラベル キングジム 52312235

 

SC9YV PROテープカートリッジ 屋外に強いラベル キングジム 52312235
SC9YV PROテープカートリッジ 屋外に強いラベル キングジム 52312235
SC9YV PROテープカートリッジ 屋外に強いラベル キングジム 52312235
SC9YV PROテープカートリッジ 屋外に強いラベル キングジム 52312235
SC9YV PROテープカートリッジ 屋外に強いラベル キングジム 52312235

PROテープカートリッジ 屋外に強いラベル

(6件のレビュー)
取扱い終了
テープ幅(mm)9
文字黄に黒文字
内容量1個注文コード52312235品番SC9YV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,330

紫外線に強く、強粘着なラベル。屋外での使用におすすめです。

用途屋外文字黄に黒文字テープ幅(mm)9テープ長さ(m)7.0タイプ強粘着テープ文字色テープ地色アズワン品番64-8842-60RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

この動画は、12が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-17
用途: 通常業務
サービス業

QRコードを現場に張り付けるためのシールですが,紫外線に強いものがあって大変助かります。

対象商品 : 52312183
2023-05-04
用途: 庭の花壇の花の名前をラベリングしています
不動産業

お花は種類も多いし綺麗に見やすく作れるので、とても満足しています。このテープは水や紫外線にも強いという事なので、長くキレイな状態を保てると思っています。

対象商品 : 52312199
2022-05-22
用途: プラスチックケースの名前を記入
運輸・通信業

自分はめだかを飼育しているのですが、その品種を書いて容器に貼るために使用しています?普通のより耐久性がある感じがします。

対象商品 : 52312199
2020-05-29
用途: バイクの空気圧ラベルに
立川自動車整備工場

屋外で使うのでこのテープを選びました。剥がれにくく紫外線にも強いとの事なので、多分大丈夫だと思います。

対象商品 : 52312269
2020-05-14
用途: 屋外機器の表示
電気・ガス・熱供給・水道業

お世話になります。
まだ経過観察中ですが、屋外に強いとの事なので期待しております。
ありがとうございました。

対象商品 : 52312269
2020-05-23
用途: 釣竿へ名前等入れます。

大変良いです。!!!!!!!!!!!!^_^^_^^ - ^

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする