曜日別特売
SV24KN PROテープカートリッジ ケーブル表示ラベル キングジム 52312287

 

SV24KN PROテープカートリッジ ケーブル表示ラベル キングジム 52312287
SV24KN PROテープカートリッジ ケーブル表示ラベル キングジム 52312287
SV24KN PROテープカートリッジ ケーブル表示ラベル キングジム 52312287
SV24KN PROテープカートリッジ ケーブル表示ラベル キングジム 52312287
SV24KN PROテープカートリッジ ケーブル表示ラベル キングジム 52312287

PROテープカートリッジ ケーブル表示ラベル

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
テープ幅(mm)24(Φ2.1~Φ5.4mm用)
内容量1個注文コード52312287品番SV24KN
参考基準価格(税別)¥2,240販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

白地部分に印刷し、透明部分を巻きつけるセルフラミネートタイプ。ケーブルの識別に最適です。
新素材にリニューアルし、伸縮性と隠ぺい性がUPしました。

用途配線管理に最適!文字白に黒文字テープ幅(mm)24(Φ2.1~Φ5.4mm用)テープ長さ(m)8.0テープ文字色テープ地色アズワン品番64-8843-22RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※SR330・SR370・SR515・SR606では使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52312296
2023-09-06
用途: 電気工事で敷設したケーブルへ
建設業・工事業

テプラでシールを作成できるのは、大変作業が楽になります。コスパ的にもう少しお値段がお安くなれば・・・。

対象商品 : 52312287
2023-04-26
用途: LANケーブルの区分け作業に使用
運輸・通信業

LANケーブルへの取付にあたり、ラベルがスムースに剥がれ作業効率が良い。

対象商品 : 52312296
2023-03-20
用途: ファイルのラベルとして使用
建設業・工事業

幅が広くなるとカスレの頻度が多くなる。古いテプラ本体を使っているからかなと思いましたが新品のテプラ本体使用でも変わらなかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 52312287
2022-03-25
用途: 配線の識別
サービス業

識別する事で、どこに繋がっているのか一目瞭然。
管理が楽になりました。

対象商品 : 52312296
2021-07-27
用途: 機材管理
教育・研究機関

文字は小さめですが、粘着力は強く、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする