キングジム
キングジムの 緩衝材
キングジムの ピロー型エアー緩衝材
エアフィット専用フィルム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
52312549
品番
AFF4032ミト
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
材質
HDPE(高密度ポリエチレン)
長さ(m)
約280
色
緑
タイプ
バブル
寸法(幅W×高さH)(mm)
空気注入前粒サイズ:約320×400
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約140×140×400
アズワン品番
64-8838-46