GS160シロ 地震対策ゴムストッパー キングジム 52312558 GS160シロ 地震対策ゴムストッパー キングジム 52312558 GS160シロ 地震対策ゴムストッパー キングジム 52312558 GS160シロ 地震対策ゴムストッパー キングジム 52312558

地震対策ゴムストッパー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 52312558 品番 GS160シロ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

ご家庭からオフィスまで!
棚・キャビネット・冷蔵庫・家具など転倒防止!
ゴムが伸びて衝撃吸収。
簡単貼るだけ!対象物や壁面の穴あけ工事不要。

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質フック:ABSアロイ樹脂、ゴムベルト:NBR+PVCゴム、アクリル系接着材 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×42×20 セット内容接着パッド付きフック+ゴムベルト×2本、アルコールパッド×2枚 質量(g)60/本 機能壁・対象物間隔:最大100mm、対象物重量:160kg/2本、耐震度:震度6強相当、使用環境温度:0℃〜40℃ アズワン品番64-8840-29

商品説明動画

地震対策ゴムストッパー 紹介動画
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:102

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52312567
2022-10-03
用途:
家具の転倒防止対策
サービス業

自宅の棚用に購入しました。目立たず、施工も簡単でした。効果の程はまだわかりませんが、他の棚にも少しずつ買い揃えたいです

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする