GS160チヤ 地震対策ゴムストッパー キングジム 52312567 GS160チヤ 地震対策ゴムストッパー キングジム 52312567 GS160チヤ 地震対策ゴムストッパー キングジム 52312567 GS160チヤ 地震対策ゴムストッパー キングジム 52312567

地震対策ゴムストッパー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組 機能壁・対象物間隔:最大100mm、対象物重量:160kg/2本、耐震度:震度6強相当、使用環境温度:0℃〜40℃ 注文コード52312567 品番GS160チヤ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品は機能など4種類から選べます 他の種類を見る

ご家庭からオフィスまで!
棚・キャビネット・冷蔵庫・家具など転倒防止!
ゴムが伸びて衝撃吸収。
簡単貼るだけ!対象物や壁面の穴あけ工事不要。

材質フック:ABSアロイ樹脂、ゴムベルト:NBR+PVCゴム、アクリル系接着材 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×42×20 セット内容接着パッド付きフック+ゴムベルト×2本、アルコールパッド×2枚 質量(g)60/本 機能壁・対象物間隔:最大100mm、対象物重量:160kg/2本、耐震度:震度6強相当、使用環境温度:0℃〜40℃

商品説明動画

地震対策ゴムストッパー 紹介動画
この動画は、1人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52312567 GS160チヤ 52312558 GS160シロ 地震対策ゴムストッパー キングジム 地震対策ゴムストッパー キングジム 1組 3,198 税込3,518 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:102

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52312567
2022-10-03
用途:
家具の転倒防止対策
サービス業

自宅の棚用に購入しました。目立たず、施工も簡単でした。効果の程はまだわかりませんが、他の棚にも少しずつ買い揃えたいです

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする