ギターGANKOインキ落とし

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 タイプ極太 注文コード52312759 品番GEGDP
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669
この商品はタイプなど2種類から選べます 他の種類を見る

低臭性なので長時間の作業でも使いやすい。
キャップを外してすぐ使える中芯式タイプ。
使用後にベタベタしない速乾性溶剤。
効率的に濡れる幅広ペン先。

仕様消去対象面:ガラス、金属、プラスチック、硬質塩ビ陶器、ゴムなど色が染み込みにくい材質 適合キシレン系油性インキ、アルコール系油性インキ、水性インキ、ペイントマーカー(不透明インキ)、クレヨン・パス 寸法(mm)28×165 質量(g)61 タイプ極太 アズワン品番64-5283-55

商品説明動画

インキ落としのご紹介

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52312743
2023-09-25
用途:
ちょっと表面がざらついている綿だと、また経年しているためか、マジックが落ちませんでした。
建設業・工事業

金管楽器ケースに書き込まれたマジック文字は、表面がざらついているためか、効果ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除去剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする