寺西化学
寺西化学の 筆記用具
寺西化学の マーカー/蛍光ペン
寺西化学の 水性マーカー
マジックラッションカラーNo.810
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1セット(6色)
注文コード
52312768
品番
M810C-6
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
洗濯で簡単に落とせるインキ
安全性の高い通気性キャップ
鮮やかで発色の良い水性染料インキ
インク色
黒・赤・青・緑・黄・茶
インク
水性染料
商品タイプ
使い切り本体
線幅(mm)
1〜1.5
セット内容
6色(黒・赤・青・緑・黄・茶)
寸法(mm)
73×148×16(ペン:138×9.6/本)
質量(g)
47(ペン:6.5/本)
タイプ
シングル
アズワン品番
65-0348-50