マジックラッションカラーNo.810

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52312795 品番 M810-T2
参考基準価格(税別)¥100 販売価格(税込) ¥91
販売価格(税別)
83

洗濯で簡単に落とせるインキ
安全性の高い通気性キャップ
鮮やかで発色の良い水性染料インキ

インク色 インク水性染料 商品タイプ使い切り本体 線幅(mm)1〜1.5 寸法(mm)138×9.6 質量(g)6.5 タイプシングル アズワン品番65-0348-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする