寺西化学
寺西化学の 筆記用具
寺西化学の マーカー/蛍光ペン
寺西化学の 水性マーカー
マジックラッションカラーNo.810
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52312804
品番
M810-T3
参考基準価格(税別)
¥100
販売価格(税込)
¥91
販売価格(税別)
¥
83
バスケットに入れる
洗濯で簡単に落とせるインキ
安全性の高い通気性キャップ
鮮やかで発色の良い水性染料インキ
インク色
青
インク
水性染料
商品タイプ
使い切り本体
線幅(mm)
1〜1.5
寸法(mm)
138×9.6
質量(g)
6.5
タイプ
シングル
アズワン品番
65-0348-40