NO.021E-3P(79368) エコノミー フラットファイル 3冊パック PLUS(プラス)[文具] 52312935

NO.021E-3P(79368) エコノミー フラットファイル 3冊パック PLUS(プラス)[文具] 52312935
NO.021E-3P(79368) エコノミー フラットファイル 3冊パック PLUS(プラス)[文具] 52312935
NO.021E-3P(79368) エコノミー フラットファイル 3冊パック PLUS(プラス)[文具] 52312935
NO.021E-3P(79368) エコノミー フラットファイル 3冊パック PLUS(プラス)[文具] 52312935
NO.021E-3P(79368) エコノミー フラットファイル 3冊パック PLUS(プラス)[文具] 52312935
NO.021E-3P(79368) エコノミー フラットファイル 3冊パック PLUS(プラス)[文具] 52312935
NO.021E-3P(79368) エコノミー フラットファイル 3冊パック PLUS(プラス)[文具] 52312935
NO.021E-3P(79368) エコノミー フラットファイル 3冊パック PLUS(プラス)[文具] 52312935
NO.021E-3P(79368) エコノミー フラットファイル 3冊パック PLUS(プラス)[文具] 52312935

エコノミー フラットファイル 3冊パック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ピンク
内容量1パック(3冊)注文コード52312935品番NO.021E-3P(79368)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

地球環境にやさしい、カラフルなフラットファイル!
実用本位の薄型ファイルカード紙を使用したタイプの汎用フラットファイルです。省資源とコスト削減を実現しました。
ノンステッチ:表紙とじしろ部の金具ステッチを無くし、のりによる接着式に変更しました。針の取り外しがいらない簡単分別を実現。背表紙の浮きもなくなり、さらにスリムにすっきりと収納できます。
100%再生樹脂とじ具を使用。100%再生ポリプロピレン(PP)製薄型とじ具を採用。クリーン焼却できる素材です。
ズレることなくしっかりファイル。とじ具に3つ山ストッパーを採用し、背幅に応じて書類をしっかり保持します。

サイズA4ピンクグリーン購入法適合穴数2収納枚数(枚)150材質表紙:ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙)・とじ具:100%再生ポリプロピレン(PP)規格A4-Sエコマーク認定認定背幅(mm)18寸法(横×縦)(mm)307×230穴間隔(mm)80エコマーク認定番号16 112 039
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする