ゼロワンオカダ
ゼロワンオカダの 航海計器
ゼロワンオカダの 船内通信装置
マルチアラーム
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
AC100/110
注文コード
52313154
品番
MA100 白 AC100/110V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
約500
使用温度範囲(℃)
-10〜55
定格電圧(V)
AC100/110
定格寿命(時間)
80
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
使用電圧範囲(V)
85〜110
定格電流(mA)
110
音量(dB)
105
耐電圧(V/min)
1500