ゼロワンオカダ
ゼロワンオカダの 航海計器
ゼロワンオカダの 船内通信装置
船用防水ベル 200Φ表示灯付き
商品レビューを投稿する
42日以内出荷
返品不可
42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
定格電圧(V)
DC100/110
容量(W)
9
注文コード
52313276
品番
No.338-1 200Φ DC100/110V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
使用温度範囲(℃)
-10〜40
定格電圧(V)
DC100/110
定格電流(A)
90
定格寿命(時間)
20
容量(W)
9
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
使用電圧範囲(V)
85〜110
音量(dB)
95
耐電圧(V/min)
1500