湯たんぽA(エース)

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52313425 品番A-35
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

肌が乾燥しにくく、身体に優しい暖かさ。底がフラットで安定し注湯がしやすい。
直火可能。IH使用可能。内部に支柱がありへこみに強い。

材質本体:溶融亜鉛メッキ銅板(板厚:0.5mm)、口金:真鍮、パッキン:合成ゴム 質量(g)約730 容量(L)約3.5 用途足元暖房、足の冷え対策に。オフィス・アウトドア・フィッシングなどでも。 仕様直火・IHクッキングヒーター対応 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約327×238×85
注意
※この商品には袋がついていませんので、やけど防止の為、ご使用時には必ず布製品で巻いていただくか、直接触れないようにして下さい。使用前にかならず説明書を読んでからお使い下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50824263
2025-09-01
用途:
就寝時
その他業種

これだけの夏の暑さでも、エアコンを入れて
就寝するので足先が冷たくなるらしいです。
家族の事ですが、毎日重宝しています。
購入して、またリクエストされました。

2025-01-24
用途:
就寝時の保温
サービス業

直火対応なので便利です。が、数年で底に穴があくので定期的に買い替えています。就寝時の保温以外にも、冷え切って充電不可状態の電子機器(スマホ/Mac)をカバーの上から乗せて温めるのにも使っています。

対象商品:
50824263
2025-02-24
用途:
就寝時間
その他業種

昔ながらの湯たんぽで、懐かしくもあり便利で自然な温かさが良い。購入して良かった。

2024-12-24
用途:
就寝時の準備
卸売・小売業

石油ストーブの上に直接おけて温めれるので非常に便利で

対象商品:
50824263
2022-04-25
用途:
寒い時期の睡眠。
製造業

プラスチックの湯たんぽは数年ごとに買い替えないといけないので、
こちらを買ってみました。
どのくらいもつのはこれからですが、
暖かさも抜群で満足しました。
ついている袋も素朴な色合いで良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
50824263
2021-12-11
用途:
日常使い
建設業・工事業

やや大きいですがIHで温めも出来て直火もOKとのことでロングセラー品がけあって良い品です。

2人が参考にしています
対象商品:
50824263
2020-12-22
用途:
キャンプ用
サービス業

直火ができるのでキャンプで活躍してます。
横に平たいので、火にかけるときバランスを崩さない用注意が必要です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする