巾着湯たんぽ袋

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52313538 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

肌触りの良いマイクロファイバー素材だから、ふんわり柔らかで暖かい。
巾着タイプだから簡単に包めて便利!就寝時に布団をあたためたり、暖房器具の温度設定や使用頻度を控えたりとエコライフに繋がる。
洗濯可能で繰り返し使える。
経済的に安心。

材質生地:ポリエステル、ひも:綿 ベージュ 質量(g)約100 寸法(縦×横)(mm)約390×290 適合サイズマルカ湯たんぽ1.8L〜3.5Lの湯たんぽにご利用いただけます。
注意
※直接肌に触れないようにご使用ください。低温やけどの恐れがありますので、タオルで包んで温度を調整してからご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする