ゼブラ
ゼブラの 筆記用具
ゼブラの ボールペン
ゼブラの 多色/多機能ボールペン
クリップ - オンG 2C
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52313617
品番
B2A3-BL
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
1本で多色/可動式バインダークリップ/スマートノック解除機構
グリーン購入法
適合
インク色
黒・赤
インク
油性染料
ボール径(Φmm)
0.7
軸径(Φmm)
13.2
全長(mm)
143
質量(g)
11.7
エコマーク認定
認定
機構
ノック式
替芯
SK-0.7芯
色(本体)
青
色数
2色
エコマーク認定番号
17 112 186
繰り返し・詰め替え
対応