ゼブラ
ゼブラの 筆記用具
ゼブラの ボールペン
ゼブラの 油性ボールペン
Bn2 ボールペン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52313967
品番
BN2-BK
参考基準価格(税別)
¥80
販売価格(税込)
¥87
販売価格(税別)
¥
79
バスケットに入れる
中芯取替えボタン機構採用/携帯に便利なひも通し穴付き/ラバーグリップ付き
グリーン購入法
適合
インク色
黒
インク
油性染料
ボール径(Φmm)
0.7
軸径(Φmm)
10.5
全長(mm)
140.3
質量(g)
7.4
シリーズ
Bn2
エコマーク認定
認定
機構
ノック式
替芯
K-0.7芯
色(本体)
黒
エコマーク認定番号
15 112 007
入数(本)
1
繰り返し・詰め替え
対応