ゼブラ
ゼブラの 筆記用具
ゼブラの ボールペン
ゼブラの 油性ボールペン
タプリクリップ ボールペン0.7
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色(本体)
緑
注文コード
52314028
品番
BN5-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥100
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
たっぷり書けるロング替芯/可動式バインダークリップ
グリーン購入法
適合
インク色
黒
インク
油性染料
ボール径(Φmm)
0.7
軸径(Φmm)
11.4
全長(mm)
143
質量(g)
10.8
シリーズ
タプリクリップ
エコマーク認定
認定
機構
ノック式
替芯
H-0.7芯
色(本体)
緑
エコマーク認定番号
17 112 185
入数(本)
1
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
52314028
BN5-G
41015484
BN5-LB
タプリクリップ ボールペン
ゼブラ
1本
¥
80
税込
¥
88
本体軸色が緑→ライトブルーとなります。