ゼブラ
ゼブラの 筆記用具
ゼブラの ボールペン
ゼブラの 油性ボールペン
タプリクリップ ボールペン0.7
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52314046
品番
BN5-W
参考基準価格(税別)
¥100
販売価格(税込)
¥100
販売価格(税別)
¥
91
バスケットに入れる
たっぷり書けるロング替芯/可動式バインダークリップ
グリーン購入法
適合
インク色
黒
インク
油性染料
ボール径(Φmm)
0.7
軸径(Φmm)
11.4
全長(mm)
143
質量(g)
10.8
シリーズ
タプリクリップ
エコマーク認定
認定
機構
ノック式
替芯
H-0.7芯
色(本体)
白
エコマーク認定番号
17 112 185
入数(本)
1
繰り返し・詰め替え
対応