ゼブラ
ゼブラの 筆記用具
ゼブラの ボールペン
ゼブラの 油性ボールペン
フィラーレ ツイスト式ボールペン
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52314089
品番
P-BA68-R
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ツイスト式の流線型フォルム/高級感あるデザイン/油性とジェルを兼ね備えたエマルジョンインク搭載
インク色
黒
インク
エマルジョン
ボール径(Φmm)
0.7
幅(mm)
19
質量(g)
67
タイプ
ツイスト式
シリーズ
フィラーレ
方式
ツイスト式
寸法(縦×横)(mm)
186×45
替芯
EQ-0.7芯
色(本体)
赤
入数(本)
1
繰り返し・詰め替え
対応