河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の キャビネットパーツ
検針窓 KSM
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52314133
品番
KSM16-27
参考基準価格(税別)
¥5,720
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
材質
(枠)CRゴム、(窓)強化板ガラス(t4.0mm)
質量(kg)
0.9
寸法A(mm)
189
寸法F(mm)
276
寸法D(mm)
270
寸法E(mm)
166
寸法B(mm)
299
寸法C(mm)
160