P-BA77-WDS フィラーレウッド ツイスト式ボールペン ゼブラ 52314168 P-BA77-WDS フィラーレウッド ツイスト式ボールペン ゼブラ 52314168 P-BA77-WDS フィラーレウッド ツイスト式ボールペン ゼブラ 52314168

フィラーレウッド ツイスト式ボールペン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52314168 品番 P-BA77-WDS
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

天然木と金属にこだわった高級感のあるボディ/油性とジェルを兼ね備えたエマルジョンインク搭載

インク色 インクエマルジョン ボール径(Φmm)0.7 幅(mm)19 質量(g)61 タイプツイスト式 シリーズフィラーレ 方式ツイスト式 寸法(縦×横)(mm)186×45 替芯EQ-0.7芯 色(本体)ウッドシルバー 入数(本)1 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする