曜日別特売
P-BAS86-BG フィラーレef 0.5 ゼブラ 52314186

 

P-BAS86-BG フィラーレef 0.5 ゼブラ 52314186
P-BAS86-BG フィラーレef 0.5 ゼブラ 52314186

フィラーレef 0.5

(1件のレビュー)
取扱い終了
色(本体)ブルーグリーン
内容量1本注文コード52314186品番P-BAS86-BG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500

大人のスタンダードデザイン/油性とジェルを兼ね備えたエマルジョンインク搭載

インク色インクエマルジョンボール径(Φmm)0.5幅(mm)19質量(g)46寸法(縦×横)(mm)186×45機構ノック式替芯EQ-0.5芯色(本体)ブルーグリーン入数1本
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52314195
2024-07-08
用途: 配送伝票を書く際に使用
飲食業

店舗でお客様に配送伝票をご記入いただく際にこちらのボールペンを使用していただきます。
オンラインでご注文を受けた際に、自分達で書くときもこちらの色違いスタッフ用を使用します。
とても書きやすいですし、かすれずノンストレスです。
リピート購入したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする