P-BAS86-W フィラーレef 0.5 ゼブラ 52314213 P-BAS86-W フィラーレef 0.5 ゼブラ 52314213

フィラーレef 0.5

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52314213 品番 P-BAS86-W
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

大人のスタンダードデザイン/油性とジェルを兼ね備えたエマルジョンインク搭載

インク色 インクエマルジョン ボール径(Φmm)0.5 幅(mm)19 質量(g)46 寸法(縦×横)(mm)186×45 機構ノック式 替芯EQ-0.5芯 色(本体) 入数1本 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52314195
2024-07-08
用途:
配送伝票を書く際に使用
飲食業

店舗でお客様に配送伝票をご記入いただく際にこちらのボールペンを使用していただきます。
オンラインでご注文を受けた際に、自分達で書くときもこちらの色違いスタッフ用を使用します。
とても書きやすいですし、かすれずノンストレスです。
リピート購入したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする