河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の キャビネットパーツ
検針窓 KSM
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52314237
品番
KSM24-47
参考基準価格(税別)
¥9,090
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
材質
(枠)CRゴム、(窓)強化板ガラス(t4.0mm)
質量(kg)
1.9
寸法A(mm)
269
寸法F(mm)
476
寸法D(mm)
470
寸法E(mm)
246
寸法B(mm)
499
寸法C(mm)
240