JJ15-VCB サラサクリップ0.5 ビンテージカラー ゼブラ 52314344 JJ15-VCB サラサクリップ0.5 ビンテージカラー ゼブラ 52314344 JJ15-VCB サラサクリップ0.5 ビンテージカラー ゼブラ 52314344 JJ15-VCB サラサクリップ0.5 ビンテージカラー ゼブラ 52314344 JJ15-VCB サラサクリップ0.5 ビンテージカラー ゼブラ 52314344 JJ15-VCB サラサクリップ0.5 ビンテージカラー ゼブラ 52314344

サラサクリップ0.5 ビンテージカラー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52314344 品番 JJ15-VCB
参考基準価格(税別)¥100 販売価格(税込) ¥100
販売価格(税別)
91

さらさら書き味と鮮やかな発色・濃くにじまないインク

インク色カシスブラック インク水性顔料 ボール径(Φmm)0.5 軸径(Φmm)11 全長(mm)141 質量(g)10.9 シリーズサラサ 機構ノック式 色(本体)カシスブラック アズワン品番65-0356-10 入数1本 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする