ゼブラ
ゼブラの 筆記用具
ゼブラの ボールペン
ゼブラの ゲルインクボールペン
サラサクリップ0.5 ビンテージカラー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52314369
品番
JJ15-VDG
参考基準価格(税別)
¥100
販売価格(税込)
¥100
販売価格(税別)
¥
91
バスケットに入れる
さらさら書き味と鮮やかな発色・濃くにじまないインク
インク色
ダークグレー
インク
水性顔料
ボール径(Φmm)
0.5
軸径(Φmm)
11
全長(mm)
141
質量(g)
10.9
シリーズ
サラサ
機構
ノック式
色(本体)
ダークグレー
アズワン品番
65-0356-09
入数
1本
繰り返し・詰め替え
対応
商品説明動画
参考になった