避雷器 LGSS・LGSA

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52314413 品番 LGSA-103AJ
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

雷から付加機器を守り、分岐スペースへの取り付けが可能

仕様雷から負荷機器を守ります。 カワムラ製ホーム分電盤の 分岐スペースに組込み可能です。 適合機種単相3線式 AC200V 種別enステーション用避雷器、交換報知出力付 寸法(mm)95×65×20 質量(kg)0.2 - 外寸法(縦×横×深さ)(mm)95×65×20 接点容量AC200V50mA

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52304674
2021-02-23
用途:
家庭用
建設業・工事業

これまで、家電製品の避雷対策はホームセンターに売ってある避雷機能付きのコンセントタップをいくつも使用してきましたが、いつも性能に不安を感じていました。自宅の分電盤のメーカーが河村電器と知り、ホームページを見ていた時に本商品を知り、購入・取り付けをしました。今は家電製品毎に避雷機能付きのコンセントタップは使用せず、分電盤で家庭内を一括対策出来るので、とても良いですし、電器メーカーの商品ですので、安心感もあります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避雷針と避雷器の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lightning_rod/
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする