河村電器産業
河村電器産業の 冷却(制御機器)
河村電器産業の ファンモータ
河村電器産業の ファンモータその他関連用品
温度スイッチ MET・METD・RP4-SW1
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
外付センサー(2m)、液晶表示付き
注文コード
52314447
品番
MET
参考基準価格(税別)
¥29,500
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ワンタッチで結線できます。
デジタル式とダイヤル式があります。
現在温度、設定温度の表示が可能です。
電子式
タイプ
外付センサー(2m)、液晶表示付き
定格電圧(V)
100
設定温度範囲
-20〜60℃
適合ラック
-
用途
温度設定可能の小型タイプ
質量(kg)
0.1
注意
※MET 、METDにはプラグコードが付属します。