ゼブラ
ゼブラの 筆記用具
ゼブラの ボールペン
ゼブラの ゲルインクボールペン
サラサ0.5 ブルーブラック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
52314448
品番
JJ3-FB
参考基準価格(税別)
¥120
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
さらさら書き味と鮮やかな発色・濃くにじまないインク
インク色
ブルーブラック
インク
水性顔料
ボール径(Φmm)
0.5
軸径(Φmm)
11.2
全長(mm)
141
質量(g)
9.7
シリーズ
サラサ
機構
ノック式
替芯
JF-0.5芯
入数
1本
繰り返し・詰め替え
対応