ゼブラ
ゼブラの 筆記用具
ゼブラの ボールペン
ゼブラの ゲルインクボールペン
水性ボールペン サラサ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
52314475
品番
P-JJ3-R5
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
さらさら書き味と鮮やかな発色・濃くにじまないインク
インク色
赤
インク
水性顔料
ボール径(Φmm)
0.5
幅(mm)
15
質量(g)
51
シリーズ
サラサ
寸法(縦×横)(mm)
195×75
機構
ノック式
替芯
JF-0.5芯
入数
5本
繰り返し・詰め替え
対応