サラサクリップ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5本) 注文コード 52314509 品番 P-JJE15-BK5
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

さらさら書き味と鮮やかな発色・濃くにじまないインク

シリーズサラサ エコマーク認定認定 機構ノック式 インク色 先端ボール径(mm)1 替芯JF-1.0芯 ボール径(Φmm)1 インク水性顔料 入数5本 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号15 112 026 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-12
用途:
書類への筆記
教育・研究機関

すべてが素晴らしいと思います。さらさらと書けます。リピート買いしています。

対象商品:
52314509
2024-02-16
用途:
日焼けせずに消えないから大変よい

木材に貼るTAGにこのペンで記入しますが、日焼けせず、文字が消えないので、大変重宝しております。ありがとうございます。在庫なくなればリピート注文致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする