河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の キャビネットパーツ
メーターパネル MP
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52314587
品番
MP1630-14K
参考基準価格(税別)
¥9,620
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
キャビネット内にメーター等取り付ける場合に使用
色
クリーム(2.5Y9/1)
質量(kg)
2.5
外形寸法(mm)
180×320×152
寸法A(mm)
160
寸法B(mm)
304
セット内容
メーターパネル、左右支持金具、パネル留め金具
板厚(mm)
メーターパネル:1.6、左右支持金具:2.3、パネル留め金具:2.3
適合キャビネット
深さ200mm