JJ77-R サラサマークオン 0.5 ゼブラ 52314597

 

JJ77-R サラサマークオン 0.5 ゼブラ 52314597
JJ77-R サラサマークオン 0.5 ゼブラ 52314597
JJ77-R サラサマークオン 0.5 ゼブラ 52314597
JJ77-R サラサマークオン 0.5 ゼブラ 52314597

サラサマークオン 0.5

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
インク色
内容量1本注文コード52314597品番JJ77-R
参考基準価格(税別)¥180販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169

蛍光ペンで上からひいてもにじまないジェルインク/ラバーグリップ付き

インク色インク水性顔料ボール径(Φmm)0.5軸径(Φmm)11全長(mm)141質量(g)10.9シリーズサラサ機構ノック式替芯NJF-0.5芯入数1本繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-08-04
用途: 作業チェック表への記入など

軸のデザインがもうちょっとオシャレなら、と思う以外は文句なし。
おそらくマークオンだという主張の為に、しばらくはこの感じなのでしょう。
最近はこればっかり使っています。
書いてすぐにマーカーに持ち替えて上から引いても、本当に滲みません。
インクダマも殆ど無く、インク持ちも良いです。
軸の形は従来のサラサと同じ、青色もいつものゼブラブルーに近いです。
カラーバリエーションの増加に期待したい商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする