ゼブラ
ゼブラの 筆記用具
ゼブラの ボールペン
ゼブラの ゲルインクボールペン
サラサマークオン 0.4
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52314624
品番
JJS77-R
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
蛍光ペンで上からひいてもにじまないジェルインク/ラバーグリップ付き
インク色
赤
インク
水性顔料
ボール径(Φmm)
0.4
軸径(Φmm)
11
全長(mm)
141
質量(g)
10.9
シリーズ
サラサ
機構
ノック式
替芯
NJF-0.4芯
入数
1本
繰り返し・詰め替え
対応