ゼブラ
ゼブラの 筆記用具
ゼブラの ボールペン
ゼブラの 油性ボールペン
手帳用ボールペン
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
52314633
品番
T-3
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
手帳用油性ボールペン/スマートサイズで手帳にぴったり
インク色
黒
インク
油性染料
ボール径(Φmm)
0.7
軸径(Φmm)
5.6
全長(mm)
99.1
質量(g)
6.4
機構
ノック式
替芯
4C-0.7芯
入数(本)
1
繰り返し・詰め替え
対応