JF-0.5芯

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52314703 品番 RJF5-BK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥80 販売価格(税込) ¥80
販売価格(税別)
73

さらさら書き味と鮮やかな発色・濃くにじまないインク

インク色 インク水性顔料 ボール径(Φmm)0.5 軸径(Φmm)6.1 全長(mm)111.1 質量(g)2.6 適合本体シリーズ名サラサクリップ、サラサ、サラサグランド 入数1本 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52314703
2021-01-08
用途:
仕事で
製造業

ジェルタイプのペンは、書きやすいですが、インキが減るのが早いので、安く替え芯を買えるのがありがたいです。

対象商品:
52314703
2020-03-22
用途:
事務仕事のため

替芯、近くに売ってないため、リピートしてます。
問題なし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする