ゼブラ
ゼブラの 筆記用具
ゼブラの ボールペン
ゼブラの ボールペン替芯
MJF芯
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52314728
品番
RMJF4-BK
参考基準価格(税別)
¥120
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
蛍光ペンで上からひいてもにじまないジェルインク/耐水性と紙への固着性を高めた特殊インク
軸径(Φmm)
6.1
全長(mm)
111.1
質量(g)
2.6
適合本体シリーズ名
サラサマークオン
芯径(mm)
0.4
インク色
黒
ボール径(Φmm)
0.4
インク
水性顔料
入数
1本
繰り返し・詰め替え
対応