画像準備中

イージーL型レール用台板

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52315052 品番 RP15-110TR
参考基準価格(税別)¥16,600 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

簡単取付L型レールと組み合わせた台板

セット内容スリット付台板:1枚、L型レール:2本、台板取付ねじ:2本、レール取付ねじ:4本 材質鋼板 質量(kg)8 許容荷重(kg)60 寸法D(mm)800 寸法W(mm)449 板厚(mm)1.6 塗装色N-1(3分ツヤ) 適応適応タイプ:ITN、ITO、ITA、ITS/適応L型レール:RP965-110TR

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする