シャーボX TS10

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52315123 品番 SB21-C-BKG
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ボディ、シャープメカ1本およびボールペン替芯2本または3本を、5万通り以上もの組み合わせから自由に選んで、Myオリジナルの1本を作ることができる/しっくりとした回転の作動感

軸径(Φmm)11.8 全長(mm)142.9 質量(g)26 タイプロータリーシステム 替芯4C-0.7芯/4C-1.0芯/JSB-0.4芯/JSB-0.5芯/ESB-0.5芯/ESB-0.7芯/SB-X-3-B1/SB-X-5-B1/SB-X-7-B1 色(本体)ブラックゴールド 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする