フィラーレ 2+S

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52315157 品番 P-SA11-BK
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

1本で3機能/ロータリー式の流麗なスタイル/油性とジェルを兼ね備えたエマルジョンインク搭載

インク色ボールペン黒・赤+シャープ インクエマルジョン ボール径(Φmm)0.7 幅(mm)20 質量(g)52 タイプロータリーシステム 芯径(mm)0.5 寸法(縦×横)(mm)185×46 替芯ESB-0.7芯 色(本体) 色数2色+シャープペン 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする