ゼブラ
ゼブラの 筆記用具
ゼブラの ボールペン
ゼブラの 多色/多機能ボールペン
フィラーレ 2+S
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52315166
品番
P-SA11-BL
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
1本で3機能/ロータリー式の流麗なスタイル/油性とジェルを兼ね備えたエマルジョンインク搭載
インク色
ボールペン黒・赤+シャープ
インク
エマルジョン
ボール径(Φmm)
0.7
幅(mm)
20
質量(g)
52
タイプ
ロータリーシステム
芯径(mm)
0.5
寸法(縦×横)(mm)
185×46
替芯
ESB-0.7芯
色(本体)
青
色数
2色+シャープペン
繰り返し・詰め替え
対応