河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の キャビネットパーツ
重量台板
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
セット内容
台板:1枚、L型レール:2本、台板取付ねじ:2本、レール取付ねじ:4本
注文コード
52315244
品番
RP15-35LHB
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
L型レール付
セット内容
台板:1枚、L型レール:2本、台板取付ねじ:2本、レール取付ねじ:4本
材質
鋼板
幅(mm)
449
質量(kg)
5
許容荷重(kg)
150
奥行(mm)
350
板厚(mm)
2.3
塗装色
N-1(3分ツヤ)
適応
適応タイプ:ITN、ITO、ITA、ITS、SMCT、SMCKT、CORT、SOMR、SRB、SRO、SROV/適応L型レール:RP965-33/適応ラック奥行:D600