ゼブラ
ゼブラの 筆記用具
ゼブラの シャープペンシル
ゼブラの シャープペンシル本体
手帳用シャープペンシル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
52315263
品番
TS-3
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
手帳用油性シャープペン/スマートサイズで手帳にぴったり
芯径(mm)
【シャープ芯】0.5
軸径(Φmm)
5.6
全長(mm)
99.1
質量(g)
6.4
繰り返し・詰め替え
対応