河村電器産業
スリット付台板
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
内容量
1個
塗装色
N-1(サテン)
注文コード
52315287
品番
RP15-40AVSB
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
塗装色
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
放熱用のスリット付き台板
セット内容
スリット付台板:1枚、L型レール:2本、台板取付ねじ:2本、レール取付ねじ:4本
材質
鋼板
幅(mm)
450
質量(kg)
-
許容荷重(kg)
60
奥行(mm)
400
板厚(mm)
1.6
塗装色
N-1(サテン)
適応
適用L型レール:RP965-37AV