ゼブラ
ゼブラの 筆記用具
ゼブラの シャープペンシル
ゼブラの シャープペンシル本体
テクト2ウェイライト0.7
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52315333
品番
MAB42-W
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
フリシャ機能の製図用シャープ/フリシャをロック出来る切換機能を搭載。
芯径(mm)
【シャープ芯】0.7
軸径(Φmm)
10.5
全長(mm)
149
質量(g)
15.4
色(本体)
白
繰り返し・詰め替え
対応