カラーフライト0.3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52315376 品番 MAS53-LMG
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

「旅行」をキーワードに、海外気分を演出するヨーロッパ雑貨調のカラーフライトに0.3mmが仲間入り。手帳などに細かい文字を書けます。
鉛筆のように持ちやすく、シンプルな細身のフォルムで使う人を選びません。
繰り出し式の大きな消しゴム付きで、実用性も高いシャープです。(消しゴムはノック部を時計回りに、繰り出してください。)

芯径(mm)【シャープ芯】0.3 軸径(Φmm)9.5 全長(mm)145.8 質量(g)9.8 色(本体)ライムグリーン 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする