ゼブラ
ゼブラの 筆記用具
ゼブラの シャープペンシル
ゼブラの シャープペンシル本体
ジムメカ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
52315455
品番
KRM-100-BK
参考基準価格(税別)
¥100
販売価格(税込)
¥109
販売価格(税別)
¥
99
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
シャープ0.5/ラバーグリップ付き
グリーン購入法
適合
芯径(mm)
【シャープ芯】0.5
軸径(Φmm)
11.6
全長(mm)
141.8
質量(g)
9.3
エコマーク認定
認定
色(本体)
黒
エコマーク認定番号
18 112 001
繰り返し・詰め替え
対応