ゼブラ
ゼブラの 筆記用具
ゼブラの シャープペンシル
ゼブラの シャープペンシル本体
ジムメカ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
52315498
品番
KRM-100-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥100
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
シャープ0.5/ラバーグリップ付き
グリーン購入法
適合
芯径(mm)
【シャープ芯】0.5
軸径(Φmm)
11.6
全長(mm)
141.8
質量(g)
9.3
エコマーク認定
認定
色(本体)
ピンク
エコマーク認定番号
18 112 001