河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の キャビネットパーツ
イージーL型レール用台板
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52315558
品番
RP15-60TR
参考基準価格(税別)
¥9,070
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
簡単取付L型レールと組み合わせた台板
セット内容
スリット付台板:1枚、L型レール:2本、台板取付ねじ:2本、レール取付ねじ:4本
材質
鋼板
質量(kg)
3
許容荷重(kg)
60
寸法D(mm)
310
寸法W(mm)
449
板厚(mm)
1.6
塗装色
N-1(3分ツヤ)
適応
適応タイプ:ITN、ITO、ITA、ITS/適応L型レール:RP965-60TR